間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > TRUSCO(トラスコ) > ボルトン 蝶番

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上4個入

注文コード:08341523 注文コード:08341523
 
●注意: 
※耐荷重は縦個使用時の扉質量です。  

●付属品: 
木ねじ(M10×10mm)  
●材質: 
鉄(SPCC)  
●穴径(Φmm): 
5.6  
●ねじ長さ(mm): 
25  
●寸法A(mm): 
101  
●ねじ径(mm): 
4.1  
●耐荷重(kg): 
20  
●表面処理: 
シルバー塗装仕上  
●寸法B(mm): 
68  
●寸法C(mm): 
1.8  
●寸法D2(Φmm): 
9.5  
●寸法C1(mm): 
9.0  
●ねじ穴: 
8  
●寸法a1(mm): 
10.0  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-1688  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1851  
●内容量: 
1袋(4個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08341523 888-102SV ¥760
¥652 ¥619
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。