間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > TRUSCO(トラスコ) > ボルトン 蝶番

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

鉄製厚口溶接蝶番(生地)4個入

注文コード:08341715 注文コード:08341715
 
●注意: 
※耐荷重は縦個使用時の扉質量です。  

●トラスコ品番: 
233-5841  
●材質: 
鉄(SPCC)  
●寸法A(mm): 
102  
●耐荷重(kg): 
20  
●表面処理: 
生地  
●寸法B(mm): 
68  
●寸法C(mm): 
1.8  
●寸法D2(Φmm): 
9.5  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1851  
●内容量: 
1袋(4個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08341715 880W-102N ¥510
¥438
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。