引張コイルばね20個入

引張コイルばね20個入 - TRUSCO
(4件のレビュー)

線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです。
日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツDIN規格を参考に抜粋した形状順に配列しました。
寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級適用です。

仕様
ブリスターパック入
フック形状:逆丸フック
用途引張る方向に使用するばね。材質/仕上ステンレス(SUS304)・WPB(ばね用ステンレス鋼線)許容誤差JIS2級フック対方角180°巻方向任意ばねの種類引張コイルばね内容量1パック(20個)
注意
※許容荷重以上の負荷を掛けての使用はさけてください。折損、へたりの原因となります。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
巻数
ばね定数(N/mm)
許容荷重(N)
寸法L1(mm)
初張力(N)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08304764TES250-020-0792.50.27.915.50.0710.6916.10.1089
1,280
取扱い終了
代替品有
08304773TES320-020-0953.20.29.515.50.0310.5424.80.0599
1,280
取扱い終了
代替品有
08304782TES320-020-1893.20.218.962.50.0080.5480.20.05911
1,280
取扱い終了
代替品有
08304791TES320-023-0983.20.239.815.50.0570.7821.70.1089
1,280
取扱い終了
代替品有
08304807TES320-026-1253.20.2612.524.50.0621.1828.50.18611
1,280
取扱い終了
代替品有
08304816TES320-029-1323.20.2913.224.50.0991.6226.50.30411
1,280
取扱い終了
代替品有
08304825TES320-029-1753.20.2917.539.50.0621.6238.80.30413
1,280
取扱い終了
代替品有
08304834TES320-032-2603.20.322662.50.062.21550.47115
1,280
取扱い終了
代替品有
08304843TES320-035-1133.20.3511.315.50.3472.8917.70.67711
1,280
取扱い終了
代替品有
08304852TES320-035-1443.20.3514.424.50.2232.8924.40.67711
1,280
取扱い終了
代替品有
08304861TES360-040-1073.60.410.710.50.6373.5314.6111
1,280
取扱い終了
代替品有
08304877TES360-040-1913.60.419.131.50.2163.5330.9115
1,280
取扱い終了
代替品有
08304886TES400-023-17140.2317.139.50.0110.6471.70.04911
1,280
取扱い終了
代替品有
08304895TES400-026-18240.2618.239.50.0190.9362.90.09813
1,280
取扱い終了
代替品有
08304904TES400-026-24240.2624.262.50.0120.93950.09815
1,280
取扱い終了
代替品有
08304913TES400-032-12740.3212.715.50.1141.7225.40.27511
1,280
取扱い終了
代替品有
08304922TES400-032-15640.3215.624.50.0731.7235.50.27511
1,280
取扱い終了
代替品有
08304931TES400-032-20440.3220.439.50.0451.7252.40.27515
1,280
取扱い終了
代替品有
08304947TES400-035-13040.351315.50.1662.2624.10.41211
1,280
取扱い終了
代替品有
08304956TES400-035-16240.3516.224.50.1062.2633.60.41213
1,280
取扱い終了
代替品有
08304965TES400-040-13640.413.615.50.2943.3822.60.73513
1,280
取扱い終了
代替品有
08304974TES400-040-17240.417.224.50.1883.3831.30.73515
1,280
取扱い終了
代替品有
08304983TES400-040-23240.423.239.50.1183.3845.70.73517
1,280
取扱い終了
代替品有
08304992TES400-045-14240.4514.215.50.4914.8521.71.14713
1,280
取扱い終了
代替品有
08305001TES400-045-18340.4518.324.50.3154.8530.11.14715
1,280
取扱い終了
代替品有
08305017TES400-050-14940.514.915.50.7826.7221.31.73615
1,280
取扱い終了
代替品有
08305026TES400-050-19440.519.424.50.56.7229.41.73617
1,280
取扱い終了
代替品有
08305035TES430-032-1624.30.3216.224.50.0581.5238.10.25513
1,280
取扱い終了
代替品有
08305044TES500-032-29950.3229.962.50.0141.37118.50.15721
1,280
取扱い終了
代替品有
08305053TES500-040-15850.415.815.50.1412.6531.40.44113
1,280
取扱い終了
代替品有
08305062TES500-040-19450.419.424.50.092.6543.90.44115
1,280
取扱い終了
代替品有
08305071TES500-040-25450.425.439.50.0572.6564.20.44121
1,280
取扱い終了
代替品有
08305087TES500-040-34650.434.662.50.0362.6595.40.44127
1,280
取扱い終了
代替品有
08305096TES500-045-16450.4516.415.50.2333.7829.40.73515
1,280
取扱い終了
代替品有
08305105TES500-045-20550.4520.524.50.1493.7840.90.73517
1,280
取扱い終了
代替品有
08305114TES500-050-17150.517.115.50.3695.2528.21.14715
1,280
取扱い終了
代替品有
08305123TES500-050-21650.521.624.50.2355.25391.14719
1,280
取扱い終了
代替品有
08305446TES500-055-17750.5517.715.50.5576.9627.21.66717
1,280
取扱い終了
代替品有
08305455TES500-055-22650.5522.624.50.3566.9637.51.66723
1,280
取扱い終了
代替品有
08305464TES500-060-18350.618.315.50.8169.1726.72.31419
1,280
取扱い終了
代替品有
08305473TES500-060-23750.623.724.50.5239.1736.82.31429
1,280
取扱い終了
代替品有
08305482TES630-040-2236.30.422.324.50.0432.0664.40.24519
1,280
取扱い終了
代替品有
08305491TES630-040-2836.30.428.339.50.0262.0696.80.24523
1,280
取扱い終了
代替品有
08305507TES630-040-3756.30.437.562.50.0182.06140.30.24533
1,280
取扱い終了
代替品有
08305516TES630-045-2346.30.4523.424.50.0712.9459.20.41221
1,280
取扱い終了
代替品有
08305525TES630-045-3016.30.4530.139.50.0442.9487.40.41227
1,280
取扱い終了
代替品有
08305534TES630-050-1996.30.519.915.50.1724.0739.60.68619
1,280
取扱い終了
代替品有
08305543TES630-055-2056.30.5520.515.50.2585.3937.51.0119
1,280
取扱い終了
代替品有
08305552TES630-060-2116.30.621.115.50.3757.0636.11.44223
1,280
取扱い終了
代替品有
08305561TES630-065-2176.30.6521.715.50.5329.0234.82.05925
1,280
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08304764TES250-020-07939315859TESS-77001TES250-020-079 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39315859引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08304773TES320-020-09539315868TESS-77002TES320-020-095 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39315868引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08304782TES320-020-18939315877TESS-77003TES320-020-189 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39315877引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08304791TES320-023-09839315886TESS-77004TES320-023-098 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39315886引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08304807TES320-026-12539315904TESS-77006TES320-026-125 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39315904引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08304816TES320-029-13239315938TESS-77009TES320-029-132 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39315938引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08304825TES320-029-17539315947TESS-77010TES320-029-175 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39315947引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08304834TES320-032-26039321477TESS-77044TES320-032-260 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39321477引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08304843TES320-035-11339321766TESS-77073TES320-035-113 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39321766引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08304852TES320-035-14439321775TESS-77074TES320-035-144 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39321775引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08304861TES360-040-10739322089TESS-77105TES360-040-107 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39322089引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08304877TES360-040-19139322134TESS-77110TES360-040-191 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39322134引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08304886TES400-023-17139315895TESS-77005TES400-023-171 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39315895引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08304895TES400-026-18239315913TESS-77007TES400-026-182 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39315913引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08304904TES400-026-24239315929TESS-77008TES400-026-242 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39315929引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08304913TES400-032-12739321583TESS-77055TES400-032-127 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39321583引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08304922TES400-032-15639321599TESS-77056TES400-032-156 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39321599引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08304931TES400-032-20439321608TESS-77057TES400-032-204 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39321608引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08304947TES400-035-13039321809TESS-77077TES400-035-130 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39321809引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08304956TES400-035-16239321818TESS-77078TES400-035-162 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39321818引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08304965TES400-040-13639322186TESS-77115TES400-040-136 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39322186引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08304974TES400-040-17239322195TESS-77116TES400-040-172 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39322195引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08304983TES400-040-23239322204TESS-77117TES400-040-232 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39322204引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08304992TES400-045-14239310593TESS-77147TES400-045-142 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39310593引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08305001TES400-045-18339310609TESS-77148TES400-045-183 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39310609引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08305017TES400-050-14939310715TESS-77159TES400-050-149 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39310715引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08305026TES400-050-19439310724TESS-77160TES400-050-194 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39310724引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08305035TES430-032-16239321669TESS-77063TES430-032-162 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39321669引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08305044TES500-032-29939321757TESS-77072TES500-032-299 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39321757引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08305053TES500-040-15839322326TESS-77129TES500-040-158 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39322326引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08305062TES500-040-19439322335TESS-77130TES500-040-194 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39322335引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08305071TES500-040-25439322344TESS-77131TES500-040-254 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39322344引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08305087TES500-040-34639322353TESS-77132TES500-040-346 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39322353引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08305096TES500-045-16439310636TESS-77151TES500-045-164 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39310636引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08305105TES500-045-20539310645TESS-77152TES500-045-205 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39310645引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08305114TES500-050-17139310758TESS-77163TES500-050-171 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39310758引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08305123TES500-050-21639310767TESS-77164TES500-050-216 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39310767引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08305446TES500-055-17739310837TESS-77171TES500-055-177 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39310837引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08305455TES500-055-22639310846TESS-77172TES500-055-226 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39310846引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08305464TES500-060-18339310959TESS-77183TES500-060-183 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39310959引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08305473TES500-060-23739310968TESS-77184TES500-060-237 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39310968引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08305482TES630-040-22339310566TESS-77144TES630-040-223 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39310566引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08305491TES630-040-28339310575TESS-77145TES630-040-283 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39310575引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08305507TES630-040-37539310584TESS-77146TES630-040-375 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39310584引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08305516TES630-045-23439310688TESS-77156TES630-045-234 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39310688引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08305525TES630-045-30139310697TESS-77157TES630-045-301 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39310697引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08305534TES630-050-19939310794TESS-77167TES630-050-199 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39310794引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08305543TES630-055-20539310873TESS-77175TES630-055-205 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39310873引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08305552TES630-060-21139310995TESS-77187TES630-060-211 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39310995引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08305561TES630-065-21739311074TESS-77195TES630-065-217 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39311074引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO1セット(20個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08304764
2018-10-18
用途: おもちゃの復帰バネ
その他業種

十分な品質でした。余裕を見てもう少しバネ乗数の大きいものをリピートしました。

対象商品 : 08304782
2014-04-29
用途: 部品を四方から支える
竹田

ほぼ希望のバネ定数、耐荷重で問題無しです。

対象商品 : 08305044
2014-01-22
用途: 電線の引っ張りテンション装置に取り付け

なかなかちょうど良いレベルの物が見つかりませんがまず取り付けて様子を見ます今後も宜しくです

対象商品 : 08304764
2013-05-25
用途: コード折れ防止
有限会社モノクローム新潟

ロングタイプが欲しい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
ご希望される具体的なサイズ等詳細がおわかりになりましたら、
是非お問い合わせください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする