間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > トラスコ中山 > スポットエアコン

2 件中 1 - 2 件
TRUSCO

スポットエアコン三相200V

注文コード:08411864 注文コード:08411873
 
●用途: 
工場、倉庫等の全体空調が困難な空間への局所冷房。  

●特記: 
※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第廃番となります  
●質量(kg): 
37  
●電流(A): 
2.83(50HZ)/2.88(60HZ)  
●電源: 
三相200V(50/60HZ)  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
390×430×808  
●冷房能力(50/60Hz)(kW): 
2.2(50HZ)/2.5(60HZ)  
●消費電力(kW): 
0.72(50HZ)/0.88(60HZ)  
●力率: 
73(50HZ)/89(60HZ)  
●電気代の目安: 
一時間の電気代:約8.7円(50HZ)/約10.7円(60HZ)(電気代は目安として12円/kwhとして算出しております。)  
●冷媒: 
HFC-407C(R407C)  
●圧縮機: 
全密閉型ロータリー出力0.5kw  
●使用環境条件: 
25℃(50%)〜45℃(40%)  
●始動電流(A): 
10.5(50HZ)/9.7(60HZ)  
●送風機出力(W): 
200  
●送風機排熱側風量(m3/min): 
12.0(50HZ)/13.5(60HZ)  
●送風機冷風側風量(m3/min): 
強6.5(50HZ)/7.0(60HZ)弱6.0(50HZ)/6.0(60HZ)  
●冷媒封入量(g): 
290  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
トラスコ品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08411864 TS-25D-3 270-7560 ¥105,000 廃番
08411873 TS-25E-3 270-7545 ¥92,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。