工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
トラスコ中山
>
スポットエアコン
2 件中 1 - 2 件
TRUSCO
スポットエアコン単相100V
●用途:
工場、倉庫等の全体空調が困難な空間への局所冷房。
●特記:
※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第廃番となります
●質量(kg):
37
●電流(A):
7.83(50HZ)/8.81(60HZ)
●電源:
単相100V(50/60HZ)
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
390×430×808
●冷房能力(50/60Hz)(kW):
2.2(50HZ)/2.5(60HZ)
●消費電力(kW):
0.72(50HZ)/0.88(60HZ)
●力率:
92(50HZ)/100(60HZ)
●電気代の目安:
一時間の電気代:約16.6円(50HZ)/約20.3円(60HZ)(電気代は目安として23円/kwhとして算出しております。)
●冷媒:
HFC-407C(R407C)
●圧縮機:
全密閉型ロータリー出力0.5kw
●使用環境条件:
25℃(50%)〜45℃(40%)
●始動電流(A):
25.6(50HZ)/23.6(60HZ)
●送風機出力(W):
200
●送風機排熱側風量(m
3
/min):
12.0(50HZ)/13.5(60HZ)
●送風機冷風側風量(m
3
/min):
強6.5(50HZ)/7.0(60HZ)弱6.0(50HZ)/6.0(60HZ)
●冷媒封入量(g):
330
●2007年トラスコ掲載ページ:
研究・開発編3-0687
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TS-25D-1
TS-25E-1
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08411882
TS-25D-1
¥92,000
08411891
TS-25E-1
¥74,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
スポットエアコン単相100V
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF