間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > トラスコ中山 > 工場扇

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

全閉式工場扇卓上タイプ

注文コード:
 
●特長: 
持ち運びに便利なキャリングハンドル付。
省スペース・ハイクォリティー
風力切替三段スイッチ  

●用途: 
机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。  

●仕様: 
完成品  
●高さ(mm): 
594  
●電源(V): 
単相100  
●コード長さ(m): 
2.2  
●ハネ径(cm): 
45  
●速度: 
強・中・弱  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0682  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0686  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08411837 TFZ-45A ¥12,900
¥9,675
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。