工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
トラスコ中山
>
工場扇
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
全閉式工場扇壁掛タイプ
●特長:
ホコリやチリ、オイルミストに強い全閉式モーター!!
首振可動部にアルミダイキャストを採用した耐久設計!!
●付属品:
本体側から電源コード1.8m
スイッチまでの延長コード8m
スイッチに電源コード2.4m
●トラスコ品番:
261-0485
●全長(mm):
610
●電源(V):
単相100
●コード長さ(m):
2.4
●ハネ径(cm):
45
●速度:
強・中・弱
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0685
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TFZ-45W
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08411812
TFZ-45W
¥17,100
¥12,825
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
全閉式工場扇壁掛タイプ
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF