工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
バフ
>
TRUSCO
>
サイザルディスク・フェルトディスク
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
フェルトディスク(ふきとり用)
●特長:
あたりのやさしい高級タイプ。
用途に応じた油脂研磨剤を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
●用途:
鏡面仕上げ研磨の艶出し、ふき取り。
表面研磨にも適しています。
●注意:
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
●付属品:
15mm穴用アダプター(1箱に1個)
●仕様:
羊毛フェルト
●最高使用回転数(min
-1
[r.p.m]):
8000
●トラスコ品番:
175-8284
●厚さ(mm):
10
●質量(g):
230
●穴径(Φmm):
16
●使用工具:
ディスクグラインダー
●外径(Φmm):
100
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 0508
●内容量:
1箱(5個入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FD100
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08357623
FD100
¥15,500
¥11,625
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
フェルトディスク(ふきとり用)
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF