工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
手研磨
>
ダイヤモンドシート
>
TRUSCO
>
ダイヤ手研磨ヤスリ
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
チップストーン 精密仕上用
●特長:
早く楽に精度よく砥げ、平面修正が省けムラなく常に水平が保てます。
●用途:
セラミックス、ガラス、研削用チップ等の難削材研磨に!
●適合:
精密仕上用
●トラスコ品番:
171-4538
●粒度:
♯1200
●材質/仕上:
SS-400
●質量(g):
306.5
●寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm):
150×30×8
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 0615
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
S-1-1200
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08367256
S-1-1200
¥6,660
¥5,709
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
チップストーン 精密仕上用
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF