間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 研磨材 > 手研磨 > ダイヤモンドシート > TRUSCO > ダイヤ手研磨ヤスリ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

チップストーン 粗仕上用

注文コード:08367265
 
●特長: 
早く楽に精度よく砥げ、平面修正が省けムラなく常に水平が保てます。  

●用途: 
セラミックス、ガラス、研削用チップ等の難削材研磨に!  

●適合: 
粗仕上用  
●トラスコ品番: 
171-4511  
●粒度: 
♯170  
●材質/仕上: 
SS-400  
●質量(g): 
311.2  
●寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm): 
150×30×8  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0615  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08367265 S-1-170 ¥6,660
¥5,709
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。