工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
手研磨
>
ダイヤモンドシート
>
TRUSCO
>
ダイヤ手研磨ヤスリ
2 件中 1 - 2 件
TRUSCO
電着角シート2mm 100#
●特長:
両面テープ式・マジックテープ式のどちらも電動空圧工具に取り付け使用可。
必要なサイズに切って使用することができます。
●用途:
難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。
●粒度:
100
●寸法(mm):
230×150
●摘要:
2mm電着
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 0614
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DKS-2B 100
DKS-2M 100
トラスコ品番
選択解除
116-1261
116-1288
質量(g)
選択解除
38.7
48.5
タイプ
選択解除
マジックテープ
両面テープ
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08367134
DKS-2B 100
116-1261
38.7
両面テープ
¥21,150
¥18,129
08367143
DKS-2M 100
116-1288
48.5
マジックテープ
¥21,150
¥18,129
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
電着角シート2mm 100#
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF