間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 研磨材 > 手研磨 > ダイヤモンドシート > TRUSCO > ダイヤ手研磨ヤスリ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

電着角シート2mm 60#

注文コード:08367177
 
●特長: 
両面テープ式・マジックテープ式のどちらも電動空圧工具に取り付け使用可。
必要なサイズに切って使用することができます。  

●用途: 
難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。  

●トラスコ品番: 
115-6926  
●粒度: 
60  
●寸法(mm): 
230×150  
●摘要: 
2mm電着  
●質量(g): 
57.5  
●タイプ: 
マジックテープ  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0614  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08367177 DKS-2M 60 ¥30,200
¥25,886
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。