工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
ブラシ・カップブラシ
>
TRUSCO
>
ブラシシリーズ(電動工具用)
6 件中 1 - 6 件
TRUSCO
ホイルブラシ ゴールドメッキ
●特長:
市販の電動ドリルで使用可能
軸付なので取り付け交換が容易。
●用途:
金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離
●注意:
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
●仕様:
ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ
●軸径(mm):
6
●最高使用回転数(min
-1
[r.p.m]):
3000
●軸長(mm):
35
●使用工具:
ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
●2007年トラスコ掲載ページ:
作業現場編2-0601
●金具幅(mm):
12
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 0667
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TB-6201
TB-6211
TB-6221
TB-6231
TB-6241
TB-6251
トラスコ品番
選択解除
259-0107
259-0115
259-0123
259-0131
259-0140
259-0158
質量(g)
選択解除
40
43
60
85
115
140
外径×金具径×毛丈(mm)
選択解除
Φ32×20×6.0
Φ38×20×9.0
Φ50×26×12.0
Φ65×31×17.0
Φ75×37×19.0
Φ100×38×31.0
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08370311
TB-6211
259-0115
43
Φ38×20×9.0
¥800
¥686
08370327
TB-6201
259-0107
40
Φ32×20×6.0
¥800
¥686
08370336
TB-6221
259-0123
60
Φ50×26×12.0
¥820
¥703
08370345
TB-6231
259-0131
85
Φ65×31×17.0
¥710
¥609
08370354
TB-6241
259-0140
115
Φ75×37×19.0
¥760
¥652
08370363
TB-6251
259-0158
140
Φ100×38×31.0
¥800
¥686
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ホイルブラシ ゴールドメッキ
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF