間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 研磨材 > ブラシ・カップブラシ > TRUSCO > ブラシシリーズ(電動工具用)

3 件中 1 - 3 件
TRUSCO

ホイルブラシ ステンレス0.2mm

注文コード:08370196 注文コード:08370205 注文コード:08370214
 
●特長: 
市販の電動ドリルで使用可能
軸付なので取り付け交換が容易。  

●用途: 
ステンレス、アルミ製品の研磨  

●注意: 
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。  

●仕様: 
ステンレス0.3mm  
●軸径(mm): 
6  
●材質/仕上: 
ステンレス  
●最高使用回転数(min-1[r.p.m]): 
3000  
●軸長(mm): 
35  
●使用工具: 
ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)  
●金具幅(mm): 
12  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0666  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
トラスコ品番
質量(g)
外径×金具径×毛丈(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08370196 TB-6213 259-0051 43 Φ38×20×9.0 ¥1,070
¥918
出荷目安:6日
08370205 TB-6203 259-0042 35 Φ32×20×6.0 ¥1,070
¥918
出荷目安:6日
08370214 TB-6253 259-0069 130 Φ100×38×31.0 ¥2,750
¥2,358
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。