工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
手研磨
>
ペーパー
>
空砥ぎペーパー
>
TRUSCO
>
空研ぎペーパー
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
空研ぎペーパー#60
●特長:
木工作業の常備品
木工作業の素地や塗装下地を磨く。
目詰まりしにくく柔軟です。
電動サンダーにも取り付けできます。
●トラスコ品番:
228-0485
●粒度:
#60
●寸法(mm):
93×228
●質量(g):
155
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 0640
●内容量:
1袋(10枚入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KP10S-60
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08369645
KP10S-60
¥460
¥395
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
空研ぎペーパー#60
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF