工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
手研磨
>
研磨用フィルム/ロール
>
TRUSCO
>
手研磨材
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
両面ネットシート♯A240(※1箱20枚入り)
●特長:
網目構造の為、目詰まりがありません。
表裏がなく両面の使用が出来ます。
極細の溝の研磨が出来ます。
●用途:
車輌、船舶のサビ取り作業。
焼付塗面への肌ならし作業。
塗装面の仕上げ研磨。
●トラスコ品番:
228-0591
●粒度:
#A240
●寸法(mm):
230×280
●質量(g):
60
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 0637
●内容量:
1箱(20枚入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
GRS-240
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08369496
GRS-240
¥4,600
¥3,960
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
両面ネットシート♯A240(※1箱20枚入り)
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF