間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 研磨材 > 手研磨 > ペーパー > 耐水ペーパー > TRUSCO > 耐水ペーパー

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

耐水ペーパー#400

注文コード:08369706
 
●特長: 
塗装研磨の必需品
塗装作業の下地研磨に。
金属・木材・石質を磨く。
水を使って湿式研磨もできます。  

●粒度: 
#400  
●寸法(mm): 
93×228  
●質量(g): 
43  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-0574  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0642  
●内容量: 
1袋(10枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08369706 TP10S-400 ¥330
¥283
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm

セイニチ

商品点数:13

¥413〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。