間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 研磨材 > ディスク研磨 > フェルト > TRUSCO > 直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン・フェルト

2 件中 1 - 2 件
TRUSCO

直接ねじ込み式GPサンダー・フェルト(M10×P1.5ネジ穴付)(ふきとり用)

注文コード:08357562 注文コード:08357571
 
●特長: 
用途に応じて油脂研磨剤を使用、鏡面仕上げをします。
ディスクグラインダのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。
6mm軸アダプターでストレートブラインダーにも使用可。  

●用途: 
表面研磨、鏡面仕上げに最適。  

●付属品: 
6mm軸アダプタ(1箱に1個)  
●仕様: 
直接ねじ込み式  
●厚さ(mm): 
25  
●穴径(Φmm): 
M10(P1.5)  
●最高使用回転数(min-1[r.p.m]): 
7000  
●使用工具: 
ストレートグラインダー  
●外径(Φmm): 
100  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0509  
●内容量: 
1箱(5個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08357562 GPSF10025S 114-6548 400 ソフト ¥17,500
¥13,125
出荷目安:6日
08357571 GPSF10025H 114-6530 520 ハード ¥24,500
¥18,375
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。