工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
梱包用品
>
ロープ、ヒモ
>
綿ロープ
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
綿ロープ6mm×20m
●特長:
熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。
熱に対して軟化しません。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
●用途:
造園、農耕用に。
●材質/仕上:
綿(3つ打)
●寸法(線径Φmm×全長m):
Φ6×20
●トラスコ品番:
511-3237
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 1103
●内容量:
1巻
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
R-620M
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08403324
R-620M
¥1,800
¥1,543
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
綿ロープ6mm×20m
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF