間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 梱包用品 > 針金・銅線 > アルミ線ブロンズ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

アルミ線ブロンズ2.5mm

注文コード:08349074
 
●特長: 
軟らかく加工しやすい。
ブロンズカラーで園芸などに最適。
腐食に強い。  

●用途: 
園芸、盆栽、工作など幅広く  

●材質: 
アルミ  
●質量(kg): 
0.4  
●色: 
ブロンズ  
●長さ(m): 
約30  
●線径(Φmm): 
約2.5  
●使用荷重(kgf): 
13  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-1742  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1975  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08349074 TAW-25BZ ¥2,060
¥1,766
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。