工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
梱包用品
>
針金・銅線
>
アルミ線ブロンズ
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
アルミ線ブロンズ3mm
●特長:
軟らかく加工しやすい。
ブロンズカラーで園芸などに最適。
腐食に強い。
●用途:
園芸、盆栽、工作など幅広く
●材質:
アルミ
●質量(kg):
0.4
●色:
ブロンズ
●長さ(m):
約20
●線径(Φmm):
約3
●使用荷重(kgf):
17
●2007年トラスコ掲載ページ:
作業現場編2-1742
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1975
●内容量:
1巻
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TAW-30BZ
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08349092
TAW-30BZ
¥2,060
¥1,766
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
アルミ線ブロンズ3mm
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF