工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
梱包用品
>
ロープ、ヒモ
>
ナイロンテープ・ビニロンロープ
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
ビニロンロープ4mm×10m
●特長:
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
金剛打・・・強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
●用途:
屋外現場での使用
●トラスコ品番:
511-2443
●材質/仕上:
ビニロン
●寸法(線径Φmm×全長m):
Φ4×10
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 1101
●内容量:
1巻
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
R-410
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08402782
R-410
¥630
¥540
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ビニロンロープ4mm×10m
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF