間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 梱包用品 > ロープ、ヒモ > ナイロンテープ・ビニロンロープ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

ビニロンロープ9mm×30m

注文コード:08402852
 
●特長: 
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
金剛打・・・強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。  

●用途: 
屋外現場での使用  

●トラスコ品番: 
511-2508  
●材質/仕上: 
ビニロン  
●寸法(線径Φmm×全長m): 
Φ9×30  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 1101  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08402852 R-930 ¥5,050
¥4,329
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。