工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
梱包用品
>
ロープ、ヒモ
>
PPロープ
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
PPロープ 白 4300m
●特長:
比較的重い梱包用。
3本撚紐
●仕様:
ISO9001認証取得工場製
●トラスコ品番:
232-1700
●材質/仕上:
PP(ポリプロピレン)
●質量(kg):
1
●寸法(長さ):
約300m巻
●番手:
4
●標準幅(mm):
4
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 1108
●内容量:
1巻
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PP-4300
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08402387
PP-4300
¥1,250
¥938
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
PPロープ 白 4300m
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF