工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
梱包用品
>
バンド(PP、ポリエステル)
>
PPバンド(自動梱包機用)
>
トラスコ
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
エコ 自動梱包機用PPバンド
●特長:
使用済みのPPバンドを回収し、原料に再利用したリサイクルPPバンドです。
極薄紙管と補強リングを組み合わせた、環境に優しい梱包形態です。
通常のPPバンドと変わりなく御使用できます。
●トラスコ品番:
254-9247
●材質/仕上:
再生ポリプロピレン
●色:
黒
●引張強度(kg):
130
●破断伸度(%):
20
●寸法(mm×m):
15.5×2500
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 1046
●内容量:
1巻
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TGPP-155E
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08400883
TGPP-155E
¥6,740
¥5,778
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
エコ 自動梱包機用PPバンド
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF