間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 梱包用品 > バンド(PP、ポリエステル) > PPバンド(自動梱包機用) > トラスコ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

自動梱包器用PPバンド 青

注文コード:08400901
 
●特長: 
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
安定した品質で自動梱包機適性に優れています。  

●材質: 
ポリプロピレン  
●材質/仕上: 
ポリプロピレン  
●引張強度(kg): 
130  
●破断伸度(%): 
20  
●寸法(mm×m): 
15.5×2500  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0987  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 1046  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08400901 GPP-155 B ¥6,740
¥5,778 ¥5,489
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。