間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 梱包用品 > バンド(PP、ポリエステル) > PPバンド(手締め・ストッパー用) > その他

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

手締用PPバンド 青

注文コード:08400971
 
●特長: 
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。  

●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0988  
●幅(mm): 
15.5  
●厚さ(mm): 
0.47  
●材質/仕上: 
材質:ポリプロピレン  
●長さ(m): 
1000  
●色: 
青  
●引張強度(kg): 
100  
●破断伸度(%): 
20  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 1047  
●RED BOOKVol4ページ: 
1014  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08400971 TPP-155 B ¥2,930
¥2,512
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。