工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
梱包用品
>
小型結束機
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
しめしめ80用ベルト(白)
●2007年トラスコ掲載ページ:
研究・開発編3-1027
●セット内容:
ベルト8mm×50m 1ヶ (白)
●破断強度(kg):
75
●摘要:
ベルトのみ
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 1094
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
GJ80BT-50N
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08402091
GJ80BT-50N
¥7,700
¥6,600
¥6,270
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
しめしめ80用ベルト(白)
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF