間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

針金 線経0.9mm 1kg

注文コード:08349302
 
●特長: 
1kg巻き  

●用途: 
園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。  

●注意: 
※切断はニッパなどの専門工具にて切断してください。
重量物の吊下げには使用しないでください。  

●材質/仕上: 
鉄/ユニクロメッキ  
●質量(kg): 
1  
●長さ(m): 
200  
●線径(Φmm): 
0.9  
●使用荷重(kgf): 
7  
●番手: 
20  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-1741  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1974  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08349302

TYW-09 ¥930
¥798
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧