工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
梱包用品
>
針金・銅線
>
針金 各種有刺鉄線
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
針金 線経1.6mm 1kg
●特長:
1kg巻き
●用途:
園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。
●注意:
※切断はニッパなどの専門工具にて切断してください。
重量物の吊下げには使用しないでください。
●トラスコ品番:
282-5040
●材質/仕上:
鉄/ユニクロメッキ
●質量(kg):
1
●長さ(m):
60
●線径(Φmm):
1.6
●使用荷重(kgf):
21
●番手:
16
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1974
●内容量:
1巻
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TYW-16
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08349327
TYW-16
¥840
¥720
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
針金 線経1.6mm 1kg
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF