間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 梱包用品 > 針金・銅線 > 針金 各種有刺鉄線

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

針金 線経3.2mm 1kg

注文コード:08349354
 
●特長: 
1kg巻き  

●用途: 
園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。  

●注意: 
※切断はニッパなどの専門工具にて切断してください。
重量物の吊下げには使用しないでください。  

●材質/仕上: 
鉄/ユニクロメッキ  
●質量(kg): 
1  
●長さ(m): 
15  
●線径(Φmm): 
3.2  
●使用荷重(kgf): 
90  
●番手: 
10  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-1741  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1974  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08349354 TYW-32 ¥720
¥618 ¥587
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。