間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

有刺鉄線1.6mm20m

注文コード:08349381
 
●用途: 
園芸、農園、その他工作など幅広く。
各種結束に。
フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。
庭や畑への野生動物の侵入防止に。  

●注意: 
※有刺鉄線の刺は、先端が鋭くカットされていますので手袋を着用し、ペンチ、ニッパーなどの工具を用いて取扱いには充分にご注意ください。  

●仕様: 
又釘付き  
●材質/仕上: 
鉄/ユニクロメッキ  
●質量(kg): 
1  
●長さ(m): 
20  
●線径(Φmm): 
1.6  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-1743  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1976  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08349381

TUW-16-20 ¥1,600
¥1,372 ¥1,303
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧