工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
塗装・養生用品
>
マスカー/養生シート
>
養生シート/カバー
>
床養生シート
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
養生シート乳白色
●特長:
軽くて持ち運びが容易で女性の作業者でも取扱いが充分可能です。
折り曲げ加工、寸法カット、釘打ち、テープ止め等の養生作業がきわめて簡単に出来ます。
衝撃吸収に優れており、耐圧性も抜群です。
耐薬品性・耐油性・耐水性に優れ、何度でも使用できます。
ベニヤ合板では避けられない「ささくれ」「あく」の発生はありません。
使用後に焼却処理をしても、有毒ガス等は発生しません。
主に屋内用の養生シートとして使います。
●用途:
建築関係の養生・引越し関係・物流関係の当板・輸出用梱として使えます。(ベニヤ板・ダンボールのあて紙・キルティングの代用品として使えます)
●2007年トラスコ掲載ページ:
作業現場編2-0255
●色:
乳白色
●内寸(mm):
910×1820×3
●材質/仕上:
ポリプロピレン100%
●シート厚さ(mm):
3
●質量(g):
700
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 0295
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
TY3-36
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08295585
TY3-36
¥830
¥712
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
養生シート乳白色
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)