工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
その他作業工具
>
TRUSCO
>
手打ちバラ刻印 英字(ケース入)
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
バラ刻印10mm
●特長:
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
●質量(g):
180
●文字:
-
●最小寸法(mm):
10.0
●2007年トラスコ掲載ページ:
作業現場編2-1219
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1351
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SKD-100EBO
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08389123
SKD-100EBO
¥1,400
¥1,200
¥1,140
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
バラ刻印10mm
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF