間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > その他作業工具 > TRUSCO > 手打ちバラ刻印 英字(ケース入)

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

バラ刻印4mm

注文コード:08388046
 
●特長: 
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。  

●質量(g): 
60  
●文字: 
-  
●最小寸法(mm): 
4.0  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-1218  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1349  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08388046 SKD-40EBO ¥550
¥472
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。