間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > その他作業工具 > TRUSCO > 防爆各種フォーク・チリトリ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

防爆4本爪フォーク 327mm

注文コード:
 
●特長: 
軽量で作業効率アップ。  

●用途: 
石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所で使用します。  

●全長(mm): 
1100  
●材質/仕上: 
ベリリウム銅合金  
●質量(kg): 
1.85  
●寸法L(mm): 
327  
●寸法A(mm): 
200  
●寸法(Φmm): 
20  
●軸径(Φmm): 
33  
●B(度): 
15°  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-0915  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0983  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08398083 BFO-4 ¥36,440
¥31,235
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。