工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
その他作業工具
>
TRUSCO
>
防爆各種マーキングツール
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
防爆マーキングツールP型600mm
●特長:
穴あわせやケガキ作業に使用できます。
●用途:
石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所で使用します。
●材質/仕上:
ベリリウム銅合金
●質量(kg):
1.15
●寸法L(mm):
130 600
●寸法B(mm):
50
●軸径(Φmm):
2.5 16
●2007年トラスコ掲載ページ:
作業現場編2-0900
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 0969
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
BMT-600
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08397173
BMT-600
¥16,090
¥13,792
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
防爆マーキングツールP型600mm
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF