工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
ファニチャー
>
椅子
>
OA用チェア
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
オフィスチェア ビニールレザー 青
●トラスコ品番:
503-6054
●材質:
PP樹脂成型品・鋼 PP樹脂成型品・ウレタン
●張地:
ビニールレザー
●座幅×座奥×座高(mm):
465×445×410〜500
●材質(座面):
PP樹脂成型品・モールドウレタン
●外形寸法(幅W×高さH)(mm):
585×740〜830
●2008年トラスコ掲載ページ:
4 1333
●内容量:
1脚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FST-3AL GY
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08430195
FST-3AL GY
¥19,560
¥16,766
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
オフィスチェア ビニールレザー 青
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF