間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > 収納・管理 > キーボックス > キーボックス > キーボックス

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

キーBOX ホルダー数120個

注文コード:08429662
 
●特長: 
ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。
家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。
壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。
キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。  

●トラスコ品番: 
000-8206  
●材質/仕上: 
スチール  
●質量(kg): 
10.9  
●間口W×奥行D×高さH(mm): 
420×110×500  
●ホルダー数: 
120  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 1212  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08429662 K-120 ¥36,300
¥31,115
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。