工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
収納・管理
>
キーボックス
>
キーボックス
>
キーボックス
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
キーボックス ホルダー数80個
●特長:
ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。
家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。
壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。
キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。
●トラスコ品番:
000-8192
●材質/仕上:
スチール
●質量(kg):
5.0
●間口W×奥行D×高さH(mm):
375×62×500
●ホルダー数:
80
●2008年トラスコ掲載ページ:
4 1212
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
K-80
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08429766
K-80
¥22,000
¥18,858
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
キーボックス ホルダー数80個
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF