工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
手袋
>
スベリ止め手袋
>
滑り止め(ビニボツ)軍手
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
リサイクルすべり止め手袋
●特長:
グリーン購入法適合商品。
●質量(g):
60
●全長(cm):
約24
●材質(すべり止め):
天然ゴム
●材質(手袋):
再生ペット75%、再生綿25%
●手のひらまわり(cm):
18
●2007年トラスコ掲載ページ:
研究・開発編3-0517
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0458
●内容量:
1双
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DPM-PET75
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08408285
DPM-PET75
¥215
¥185
¥176
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
リサイクルすべり止め手袋
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF