間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

リサイクル手袋#60

注文コード:
 
●特長: 
PET再生手袋は、ペットボトルから生まれた環境にやさしいリサイクル手袋です。
グリーン購入法適合商品。  

●材質: 
ペット再生綿60%、未利用繊維40%  
●全長(cm): 
22  
●手のひらまわり(cm): 
19  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0516  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0457  
●質量(g/ダース): 
約680  
●内容量: 
1ダース  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08408145

DPM-PET60 ¥1,660
¥1,423
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧