工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
手袋
>
スベリ止め手袋
>
滑り止め(ビニボツ)軍手
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
軽作業用すべり止め手袋(薄手)
●特長:
薄手の軍手です。
工業での機械操作・各種一般作業に最適。
●全長(cm):
約24
●材質(すべり止め):
塩化ビニール
●材質(手袋):
綿100%
●手のひらまわり(cm):
20
●質量(g/双組):
215/5
●2007年トラスコ掲載ページ:
研究・開発編3-0519
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0460
●内容量:
1双
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DPM-39LE
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08408303
DPM-39LE
¥930
¥798
¥758
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
軽作業用すべり止め手袋(薄手)
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF