間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 手袋 > ニトリルゴム(耐油)手袋 > 薄手タイプ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

使い捨てニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(極薄手)

注文コード:
 
●特長: 
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。
薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
裏面は着脱に便利なスベリ加工(粉つき)です。
耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。
食品衛生法適合品です。  

●仕様: 
使い捨て式  
●材質: 
ニトリルゴム  
●厚さ(mm): 
約0.08  
●色: 
ブルー  
●サイズ: 
M  
●質量(g): 
75  
●タイプ: 
極薄手  
●全長(cm): 
25  
●手のひらまわり(cm): 
19.2  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0507  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0467  
●内容量: 
1袋  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08408513 DPM-2365 ¥300
¥258
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。