間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

純綿軍手 手首ゴムナシロング

注文コード:08408172
 
●特長: 
手首部分をあえてゴム編みをあと付けにし、手首の圧迫感をなくしたので、長時間の使用にも疲れません。
手首がゴム編なので、脱ぎ履きがスムースにできます。
綿100%ですので、静電気を起しません。
汗の吸収が抜群です。
10番双糸の7本撚りです。  

●用途: 
鉄工、施盤作業やあらゆる作業に!  

●材質: 
綿100%  
●全長(cm): 
25  
●手のひらまわり(cm): 
19  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0515  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0456  
●質量(g/ダース): 
約1000  
●内容量: 
1ダース  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08408172

TG-1000L ¥1,880
¥1,612 ¥1,531
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧