間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

純綿軍手500G

注文コード:
 
●特長: 
洗練された綿糸を使用した高級軍手
ピッタリフィットで、長時間作業も快適
綿100%ですので、静電気を起こしません。
化繊の手袋に比べ、滑りにくいです。(若干の汗の吸収で一層滑りにくくなります。)  

●用途: 
あらゆる作業に。  

●材質: 
綿100%  
●全長(cm): 
21  
●手のひらまわり(cm): 
16  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0515  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0456  
●質量(g/ダース): 
500  
●内容量: 
1ダース  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08408181

TG-500 ¥960
¥823 ¥782
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧