間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 手袋 > 綿・帆布手袋

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

綿布手袋 薄手

注文コード:08408276
 
●特長: 
洗濯が出きます。
脱着しやすいソフトタイプ。
綿100%ですので、静電気を発生させません。
床皮手袋に比べ、しなやかで指先の感覚が良好です。
熱を発するものに触れても、融着しません。  

●用途: 
板金製品の取り扱い作業に!
手先の必要な軽作業に!  

●トラスコ品番: 
273-5431  
●材質: 
綿100%
綿帆布  

●本体質量(g): 
40  
●全長(cm): 
25  
●手のひらまわり(cm): 
25  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0455  
●内容量: 
1双  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08408276 TCG-1 ¥380
¥326
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。