工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
手袋
>
耐切創手袋
2 件中 1 - 2 件
TRUSCO
耐切創手袋
●特長:
強度、弾性率、耐熱性において、既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を持つ高強力素材PBO繊維を使用した手袋です。
耐久性に優れています。
●用途:
切創の危険がある作業に。
一般作業向け。
●全長(cm):
25
●材質(すべり止め):
塩化ビニル
●材質(表):
PBO繊維100%
●手のひらまわり(cm):
21
●2007年トラスコ掲載ページ:
研究・開発編3-0526
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0490
●内容量:
1双
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TPG-671
TPG-672
質量(g)
選択解除
78
88
ゲージ数
選択解除
7
10
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08408127
TPG-671
88
7
¥1,020
¥875
08408136
TPG-672
78
10
¥1,020
¥875
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
耐切創手袋
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF