間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

LEDキャップ(8球)

注文コード:08352206
 
●特長: 
長寿命(10万時間) 日本製LED 8級。  

●付属品: 
100VAC/DC充電器(D35-7.5-120)
12V車用充電器
6V充電電池(1本)(TRB-4)  

●仕様: 
充電式アルミ強力LEDライトTCR-1専用  
●出力: 
9200MCD×8  
●質量(g): 
30  
●外径×全長(mm): 
Φ31.5×32.5  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-0769  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 1276  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08352206

TVC ¥5,500
¥4,715 ¥4,479
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧