間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

スパイラルライト(蛍光灯型)

注文コード:08351935
 
●特長: 
棚スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。
熱、衝撃に強いポリカガード付
ゴムキャプライヤケーブル採用(屋内用)  

●仕様: 
(替球)TSL-32W  
●替球: 
TSL-32W  
●消費電力(W): 
32  
●全長(mm): 
325  
●外径(Φmm): 
145  
●電気代の目安: 
0.7円/h  
●電圧(V): 
110  
●質量(g): 
300  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-0748  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0825  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08351935

THR-32J ¥5,200
¥4,458 ¥4,235
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

08352197
スパイラルライト用替球

TRUSCO

TSL-32W

1個

287-4521

¥1,509

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧